Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422199_d50_0_0tl02_04.441731262.jpg
202422199_d50_0_0tl02_04.441731262.jpg
202426631_d50_0_0tl04_00.282306195.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNGA110412S01525H 7105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNGA110412S01525H7105
EAN/GTIN:
     7323221525491
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.59999999999999998 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.2 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: DNGA110412S01525H 7105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2.13 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7105 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.15 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 25 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 280 m/min vc min: 165 m/min vc rec: 195 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 1.2 mm Schneidenlänge begrenzt L: 2.13 Sorte Grad: 7105 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
ap max:
0.59999999999999998 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.2 mm
Eckenradius(RE):
1.2 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
DNGA110412S01525H 7105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
2.13
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2.13 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7105
Sorte(Grade):
7105
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.15 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
25 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
280 m/min
vc min:
165 m/min
vc rec:
195 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DNGA110412S01525H 7105, DNGA110412S01525H7105, 520DNGA110412S01525H 7105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.