Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202424883_d50_0_0tl04_00.2731930851.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNGG 15 04 02-SGF H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNGG150402-SGFH13A
EAN/GTIN:
     7323220191284
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 8.0000000000000002E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.1984 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.10000000000000001 mm/r fn min: 0.02 mm/r fn rec: 4.0000000000000001E-2 mm/r HerstArtNr: DNGG 15 04 02-SGF H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13.45 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SGF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 40 m/min vc min: 40 m/min vc rec: 40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.1984 mm Schneidenlänge begrenzt L: 13.45 Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
3 mm
ap min:
8.0000000000000002E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.1984 mm
Eckenradius(RE):
0.1984 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.10000000000000001 mm/r
fn min:
0.02 mm/r
fn rec:
4.0000000000000001E-2 mm/r
HerstArtNr:
DNGG 15 04 02-SGF H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
13.45
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13.45 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SGF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
40 m/min
vc min:
40 m/min
vc rec:
40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNGG150402SGFH13A, 520DNGG 15 04 02-SGF H13A, DNGG 15 04 02-SGF H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.