Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425096_d50_0_0tl04_00.884304822.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMA 15 04 12-KR 3225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMA150412-KR3225
EAN/GTIN:
     7323220267064
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.80000000000000004 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.45000000000000001 mm/r HerstArtNr: DNMA 15 04 12-KR 3225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 225 m/min vc min: 140 m/min vc rec: 175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: 3225 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
6 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.80000000000000004 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.45000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
DNMA 15 04 12-KR 3225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3225
Sorte(Grade):
3225
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
225 m/min
vc min:
140 m/min
vc rec:
175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMA 15 04 12-KR 3225, DNMA150412KR3225, 520DNMA 15 04 12-KR 3225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.