Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425102_d50_0_0tl04_00.3612896967.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 11 04 04-MF 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG110404-MF1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.40000000000000002 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 11 04 04-MF 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.2279 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 185 m/min vc min: 125 m/min vc rec: 185 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.2279 Sorte Grad: 1125 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.40000000000000002 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 11 04 04-MF 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.2279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.2279 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
185 m/min
vc min:
125 m/min
vc rec:
185 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG 11 04 04-MF 1125, 520DNMG 11 04 04-MF 1125, DNMG110404MF1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.