Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520DNMG 11 04 08-QM 235 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -QM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425115_d50_0_0tl04_00.2848345034.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 11 04 08-QM 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG110408QM235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 10.8279 Sorte Grad: 235 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Eckenradius R:
0.7938 mm
Schneidenlänge begrenzt L:
10.8279
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG110408QM235, DNMG 11 04 08-QM 235, 520DNMG 11 04 08-QM 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.