Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202424890_d50_0_0tl04_00.2460367543.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 11 04 08-SF H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG110408-SFH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.20000000000000001 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 11 04 08-SF H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.8279 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 40 m/min vc min: 33 m/min vc rec: 39 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 10.8279 Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.20000000000000001 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 11 04 08-SF H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
10.8279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.8279 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
40 m/min
vc min:
33 m/min
vc rec:
39 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DNMG110408SFH13A, 520DNMG 11 04 08-SF H13A, DNMG 11 04 08-SF H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.