Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202424885_d50_0_0tl04_00.653682998.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 04-LC 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150404-LC1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.25 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 04-LC 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.1038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): LC Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 390 m/min vc min: 240 m/min vc rec: 330 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 15.1038 Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.25 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 04-LC 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
15.1038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.1038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
LC
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
390 m/min
vc min:
240 m/min
vc rec:
330 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 15 04 04-LC 1525, DNMG 15 04 04-LC 1525, DNMG150404LC1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 34 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.