Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425345_d50_0_0tl04_00.179635567.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 04-MMC 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150404MMC2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.25 mm ap rec: 2.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 04-MMC 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.1038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MMC Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 145 m/min vc rec: 180 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 15.1038 Sorte Grad: 2025 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
ap max:
4 mm
ap min:
0.25 mm
ap rec:
2.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 04-MMC 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
15.1038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.1038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MMC
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
145 m/min
vc rec:
180 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 15 04 04-MMC 2025, DNMG150404MMC2025, DNMG 15 04 04-MMC 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 33 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.