Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425116_d50_0_0tl04_00.107939328.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 04-QM 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150404QM5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.5 mm ap min: 1 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 0.17999999999999999 mm/r fn rec: 0.20000000000000001~0.25 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 04-QM 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.1038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1~2 vc max: 225~340 m/min vc min: 205~305 m/min vc rec: 215~305 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 15.1038 Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
7.5 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
0.17999999999999999 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001~0.25 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 04-QM 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
15.1038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.1038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1~2
vc max:
225~340 m/min
vc min:
205~305 m/min
vc rec:
215~305 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG 15 04 04-QM 5015, 520DNMG 15 04 04-QM 5015, DNMG150404QM5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 34 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.