Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425022_d50_0_0tl04_00.615779194.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 04-XF GC15
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150404XFGC15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.75 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.20000000000000001 mm/r fn min: 4.0000000000000001E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 04-XF GC15 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.1038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): GC15 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 225~65 m/min vc min: 195~55 m/min vc rec: 225~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 15.1038 Sorte Grad: GC15 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Sortenempfehlung: M|S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|S
ap max:
4 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.75 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.20000000000000001 mm/r
fn min:
4.0000000000000001E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 04-XF GC15
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
15.1038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.1038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
GC15
Sorte(Grade):
GC15
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
225~65 m/min
vc min:
195~55 m/min
vc rec:
225~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG150404XFGC15, 520DNMG 15 04 04-XF GC15, DNMG 15 04 04-XF GC15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 31 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.