Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520DNMG 15 04 08-QM 4335 SANDVIK T-Max® P Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425114_d50_0_0tl04_00.3433132172.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 08-QM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150408QM4335
EAN/GTIN:
     7323221187323
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.5 mm ap min: 1 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.5 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.34999999999999998 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 08-QM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.7038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 250 m/min vc min: 175 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.7038 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
7.5 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.5 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.34999999999999998 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 08-QM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.7038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.7038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
250 m/min
vc min:
175 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG 15 04 08-QM 4335, 520DNMG 15 04 08-QM 4335, DNMG150408QM4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 34 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.