Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425115_d50_0_0tl04_00.2848345034.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 08-QM S05F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150408-QMS05F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.95999999999999996 mm ap rec: 2.3999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 0.17999999999999999 mm/r fn rec: 0.22 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 08-QM S05F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.7038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): S05F Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 80 m/min vc min: 60 m/min vc rec: 70 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.7038 Sorte Grad: S05F Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
4 mm
ap min:
0.95999999999999996 mm
ap rec:
2.3999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
0.17999999999999999 mm/r
fn rec:
0.22 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 08-QM S05F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.7038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.7038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
S05F
Sorte(Grade):
S05F
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
80 m/min
vc min:
60 m/min
vc rec:
70 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG 15 04 08-QM S05F, 520DNMG 15 04 08-QM S05F, DNMG150408QMS05F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.