Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425024_d50_0_0tl04_00.2694289071.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 08-XM GC15
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150408XMGC15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 2.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 08-XM GC15 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.7038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): GC15 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245~65 m/min vc min: 115~30 m/min vc rec: 170~50 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.7038 Sorte Grad: GC15 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Sortenempfehlung: M|S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|S
ap max:
5 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
2.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 08-XM GC15
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.7038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.7038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
GC15
Sorte(Grade):
GC15
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245~65 m/min
vc min:
115~30 m/min
vc rec:
170~50 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG 15 04 08-XM GC15, 520DNMG 15 04 08-XM GC15, DNMG150408XMGC15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.