Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202426225_d50_0_0tl04_00.2638568788.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 08R-K 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150408RK2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.80000000000000004 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.5 mm/r fn min: 0.14000000000000001 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 08R-K 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.7038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): K Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 195 m/min vc min: 110 m/min vc rec: 145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.7038 Sorte Grad: 2035 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
5 mm
ap min:
0.80000000000000004 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.5 mm/r
fn min:
0.14000000000000001 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 08R-K 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.7038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.7038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
K
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
195 m/min
vc min:
110 m/min
vc rec:
145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 15 04 08R-K 2035, DNMG150408RK2035, DNMG 15 04 08R-K 2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 13 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 33 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.