Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425108_d50_0_0tl04_00.2152582905.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 12-PF 1515
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150412PF1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.34999999999999998 mm ap rec: 0.80000000000000004 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.5 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 12-PF 1515 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1515 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 260 m/min vc min: 55 m/min vc rec: 165 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: 1515 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.34999999999999998 mm
ap rec:
0.80000000000000004 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.5 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 12-PF 1515
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1515
Sorte(Grade):
1515
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
260 m/min
vc min:
55 m/min
vc rec:
165 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG150412PF1515, 520DNMG 15 04 12-PF 1515, DNMG 15 04 12-PF 1515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 32 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.