Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425113_d50_0_0tl04_00.770037279.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 12-QM 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150412QM1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 1.1499999999999999 mm ap rec: 2.3999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.34000000000000002 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 12-QM 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 70 m/min vc min: 45 m/min vc rec: 60 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: 1105 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
4 mm
ap min:
1.1499999999999999 mm
ap rec:
2.3999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.34000000000000002 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 12-QM 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
70 m/min
vc min:
45 m/min
vc rec:
60 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 15 04 12-QM 1105, DNMG150412QM1105, DNMG 15 04 12-QM 1105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 13 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 32 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.