Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425116_d50_0_0tl04_00.107939328.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 12-QM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150412QMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.5 mm ap min: 1 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.51000000000000001 mm/r fn min: 0.25 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 12-QM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 110 m/min vc min: 85 m/min vc rec: 105 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
7.5 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.51000000000000001 mm/r
fn min:
0.25 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 12-QM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
110 m/min
vc min:
85 m/min
vc rec:
105 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 15 04 12-QM H13A, DNMG 15 04 12-QM H13A, DNMG150412QMH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.