Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425098_d50_0_0tl04_00.760029393.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 04-KF 3210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150604-KF3210
EAN/GTIN:
     7323220266241
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 04-KF 3210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.1038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3210 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 365 m/min vc min: 310 m/min vc rec: 345 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 15.1038 Sorte Grad: 3210 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
2 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 04-KF 3210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
15.1038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.1038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3210
Sorte(Grade):
3210
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
365 m/min
vc min:
310 m/min
vc rec:
345 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 15 06 04-KF 3210, DNMG150604KF3210, DNMG 15 06 04-KF 3210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 29 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.