Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202426225_d50_0_0tl04_00.2638568788.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 08R-K 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150608R-K1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.80000000000000004 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.34999999999999998 mm/r fn min: 0.14000000000000001 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 08R-K 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.7038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): K Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 300 m/min vc min: 205 m/min vc rec: 220 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.7038 Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
5 mm
ap min:
0.80000000000000004 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.34999999999999998 mm/r
fn min:
0.14000000000000001 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 08R-K 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.7038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.7038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
K
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
300 m/min
vc min:
205 m/min
vc rec:
220 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 15 06 08R-K 1525, DNMG 15 06 08R-K 1525, DNMG150608RK1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.