Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425104_d50_0_0tl04_00.1400632082.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 12-MF 2015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150612MF2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.5 mm ap min: 0.20000000000000001 mm ap rec: 0.80000000000000004 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.5 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 12-MF 2015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 275 m/min vc min: 160 m/min vc rec: 230 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: 2015 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
2.5 mm
ap min:
0.20000000000000001 mm
ap rec:
0.80000000000000004 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.5 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 12-MF 2015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2015
Sorte(Grade):
2015
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
275 m/min
vc min:
160 m/min
vc rec:
230 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG 15 06 12-MF 2015, 520DNMG 15 06 12-MF 2015, DNMG150612MF2015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.