Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202426223_d50_0_0tl04_00.426164353.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 12-MF 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150612MF5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3.75 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 12-MF 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 215 m/min vc min: 205 m/min vc rec: 205 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
3.75 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 12-MF 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
215 m/min
vc min:
205 m/min
vc rec:
205 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 15 06 12-MF 5015, DNMG 15 06 12-MF 5015, DNMG150612MF5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.