Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425106_d50_0_0tl04_00.2578810270.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 12-MM 2015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150612MM2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6.4000000000000004 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.59999999999999998 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 12-MM 2015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 300 m/min vc min: 140 m/min vc rec: 210 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: 2015 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
ap max:
6.4000000000000004 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.59999999999999998 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 12-MM 2015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2015
Sorte(Grade):
2015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
300 m/min
vc min:
140 m/min
vc rec:
210 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG 15 06 12-MM 2015, DNMG150612MM2015, 520DNMG 15 06 12-MM 2015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.