Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425107_d50_0_0tl04_00.4241669848.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 16-MR 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150616MR2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 2 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.69999999999999996 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.40000000000000002 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 16-MR 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13.9038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 190 m/min vc min: 90 m/min vc rec: 125 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.5875 mm Schneidenlänge begrenzt L: 13.9038 Sorte Grad: 2035 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
6 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.69999999999999996 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.40000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 16-MR 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
13.9038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13.9038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
190 m/min
vc min:
90 m/min
vc rec:
125 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG150616MR2035, DNMG 15 06 16-MR 2035, 520DNMG 15 06 16-MR 2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.