Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425111_d50_0_0tl04_00.3878396051.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 16-MRR 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150616-MRR2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 1.6000000000000001 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.69999999999999996 mm/r fn min: 0.29999999999999999 mm/r fn rec: 0.5 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 16-MRR 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13.9038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MRR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 145 m/min vc min: 90 m/min vc rec: 110 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.5875 mm Schneidenlänge begrenzt L: 13.9038 Sorte Grad: 2035 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
ap max:
6 mm
ap min:
1.6000000000000001 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.69999999999999996 mm/r
fn min:
0.29999999999999999 mm/r
fn rec:
0.5 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 16-MRR 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
13.9038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13.9038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MRR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
145 m/min
vc min:
90 m/min
vc rec:
110 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DNMG150616MRR2035, DNMG 15 06 16-MRR 2035, 520DNMG 15 06 16-MRR 2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.