Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425110_d50_0_0tl04_00.2186058709.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 16-PR 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150616-PR4335
EAN/GTIN:
     7323221187002
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 1.5 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.75 mm/r fn min: 0.32000000000000001 mm/r fn rec: 0.5 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 16-PR 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13.9038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 210 m/min vc min: 145 m/min vc rec: 175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.5875 mm Schneidenlänge begrenzt L: 13.9038 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
6 mm
ap min:
1.5 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.75 mm/r
fn min:
0.32000000000000001 mm/r
fn rec:
0.5 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 16-PR 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
13.9038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13.9038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
210 m/min
vc min:
145 m/min
vc rec:
175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMG150616PR4335, DNMG 15 06 16-PR 4335, 520DNMG 15 06 16-PR 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 31 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.