Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425119_d50_0_0tl04_00.2062579233.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMM 15 06 16-PR 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMM150616-PR4335
EAN/GTIN:
     7323221188214
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 1.6000000000000001 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.90000000000000002 mm/r fn min: 0.32000000000000001 mm/r fn rec: 0.55000000000000004 mm/r HerstArtNr: DNMM 15 06 16-PR 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13.9038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 210 m/min vc min: 130 m/min vc rec: 165 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.5875 mm Schneidenlänge begrenzt L: 13.9038 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
6 mm
ap min:
1.6000000000000001 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.90000000000000002 mm/r
fn min:
0.32000000000000001 mm/r
fn rec:
0.55000000000000004 mm/r
HerstArtNr:
DNMM 15 06 16-PR 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
13.9038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13.9038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
210 m/min
vc min:
130 m/min
vc rec:
165 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNMM 15 06 16-PR 4335, DNMM150616PR4335, 520DNMM 15 06 16-PR 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 31 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.