Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425125_d50_0_0tl04_00.3537422633.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMX 11 04 04-WF 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMX110404WF1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.5 mm ap min: 0.20000000000000001 mm ap rec: 0.80000000000000004 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 93 deg fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: DNMX 11 04 04-WF 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.2279 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WF Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 350 m/min vc min: 220 m/min vc rec: 260 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.2279 Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
2.5 mm
ap min:
0.20000000000000001 mm
ap rec:
0.80000000000000004 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
93 deg
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
DNMX 11 04 04-WF 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
11.2279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.2279 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WF
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
350 m/min
vc min:
220 m/min
vc rec:
260 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMX 11 04 04-WF 1525, DNMX 11 04 04-WF 1525, DNMX110404WF1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 14 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 35 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.