Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425128_d50_0_0tl04_00.1686753156.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMX 15 06 08-WMX 2015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMX150608-WMX2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 93 deg fn max: 0.69999999999999996 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.45000000000000001 mm/r HerstArtNr: DNMX 15 06 08-WMX 2015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.7038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WMX Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 275 m/min vc min: 130 m/min vc rec: 170 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.7038 Sorte Grad: 2015 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
5 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
93 deg
fn max:
0.69999999999999996 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.45000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
DNMX 15 06 08-WMX 2015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
14.7038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.7038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2015
Sorte(Grade):
2015
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WMX
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
275 m/min
vc min:
130 m/min
vc rec:
170 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DNMX 15 06 08-WMX 2015, 520DNMX 15 06 08-WMX 2015, DNMX150608WMX2015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 11 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.