Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425128_d50_0_0tl04_00.1686753156.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMX 15 06 12-WM 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMX150612-WM1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 2.5 mm Application: M Application Area: TU Coating Process Type: PVD Condition: G Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 93 deg fn max: 0.34999999999999998 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.34999999999999998 mm/r HerstArtNr: DNMX 15 06 12-WM 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 280 m/min vc min: 200 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
3 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
2.5 mm
Application:
M
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Condition:
G
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
93 deg
fn max:
0.34999999999999998 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.34999999999999998 mm/r
HerstArtNr:
DNMX 15 06 12-WM 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
280 m/min
vc min:
200 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DNMX150612WM1525, 520DNMX 15 06 12-WM 1525, DNMX 15 06 12-WM 1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.