Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplatten zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422612_d50_0_0tl02_04.1745741040.jpg
202422612_d50_0_0tl02_04.1745741040.jpg
202426867_d50_0_0tl04_00.3529621731.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-0205-P-L5W 2044
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS200205PL5W2044
EAN/GTIN:
     7323223649669
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® DS20 Wendeschneidplatten zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: PVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.5 mm fn max: 0.13~0.14999999999999999 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~8.9999999999999997E-2 mm/r HerstArtNr: DS20-0205-P-L5W 2044 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 3.1 mm Schneidplattenbreite(W1): 6.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill DS20-0205-P Sorte(Grade): 2044 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): L5W Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 180~50 m/min vc min: 115~20 m/min vc rec: 155~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill DS20-0205-P Eckenradius R: 0.5 mm Sorte Grad: 2044 Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: L5W Werkstoffklassifizierung Stufe1 TMC: M~S
Weitere Informationen:
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.5 mm
Eckenradius(RE):
0.5 mm
fn max:
0.13~0.14999999999999999 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~8.9999999999999997E-2 mm/r
HerstArtNr:
DS20-0205-P-L5W 2044
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
3.1 mm
Schneidplattenbreite(W1):
6.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill DS20-0205-P
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill DS20-0205-P
Sorte Grad:
2044
Sorte(Grade):
2044
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
L5W
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
L5W
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
180~50 m/min
vc min:
115~20 m/min
vc rec:
155~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Werkstoffklassifizierung Stufe1 TMC:
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DS200205PL5W2044, 520DS20-0205-P-L5W 2044, DS20-0205-P-L5W 2044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.