Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplatten zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422612_d50_0_0tl02_04.1745741040.jpg
202422612_d50_0_0tl02_04.1745741040.jpg
202592229_d50_0_0tl04_00.1639433396.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-0508-P-M7W 4324
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS200508PM7W4324
EAN/GTIN:
     7323223650207
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® DS20 Wendeschneidplatten zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: CVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.8 mm fn max: 0.28000000000000003~0.29999999999999999 mm/r fn min: 0.10000000000000001~8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001~0.22 mm/r HerstArtNr: DS20-0508-P-M7W 4324 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 4.75 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.26 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill DS20-0508-P Sorte(Grade): 4324 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): M7W Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 240~305 m/min vc min: 125~180 m/min vc rec: 195~255 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill DS20-0508-P Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 4324 Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: M7W Werkstoffklassifizierung Stufe1 TMC: K~P
Weitere Informationen:
Application Area:
DI
Coating Process Type:
CVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
fn max:
0.28000000000000003~0.29999999999999999 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001~0.22 mm/r
HerstArtNr:
DS20-0508-P-M7W 4324
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
4.75 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.26 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill DS20-0508-P
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill DS20-0508-P
Sorte Grad:
4324
Sorte(Grade):
4324
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
M7W
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
M7W
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
240~305 m/min
vc min:
125~180 m/min
vc rec:
195~255 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Werkstoffklassifizierung Stufe1 TMC:
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DS20-0508-P-M7W 4324, DS20-0508-P-M7W 4324, DS200508PM7W4324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.