Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplatten zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422611_d50_0_0tl02_04.3349457210.jpg
202422611_d50_0_0tl02_04.3349457210.jpg
202426862_d50_0_0tl04_00.4192932092.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-0608-C-L5 H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20-0608-C-L5H13A
EAN/GTIN:
     7323223650467
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® DS20 Wendeschneidplatten zum BohrenTechnische Eigenschaften: BarCode (EAN): 7323223650467 Coating Process Type: Coating Process Type Coating Type: Coating Type Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): INSUC Eckenradius(RE): RE mm Eingeschriebener Kreis(IC): IC mm HerstArtNr: DS20-0608-C-L5 H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IFS: IFS ISO Cutting Tool Material: ISO Cutting Tool Material Lebenszyklusstatus(LCS): LCS Masse (Gewicht)(WT): WT kg Schneidenanzahl(CEDC): CEDC Schneidkantenhöhe(S): S mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CUTINT_SIZESHAPE Sorte(Grade): Grade Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CBMD Stock Category: Stock Category Substrate Type: Substrate Type
Weitere Informationen:
BarCode (EAN):
7323223650467
Coating Process Type:
Coating Process Type
Coating Type:
Coating Type
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
INSUC
Eckenradius(RE):
RE mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
IC mm
HerstArtNr:
DS20-0608-C-L5 H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IFS:
IFS
ISO Cutting Tool Material:
ISO Cutting Tool Material
Lebenszyklusstatus(LCS):
LCS
Masse (Gewicht)(WT):
WT kg
Schneidenanzahl(CEDC):
CEDC
Schneidkantenhöhe(S):
S mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CUTINT_SIZESHAPE
Sorte(Grade):
Grade
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CBMD
Stock Category:
Stock Category
Substrate Type:
Substrate Type
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DS200608CL5H13A, 520DS20-0608-C-L5 H13A, DS20-0608-C-L5 H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 21 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.