Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplatten zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422612_d50_0_0tl02_04.1745741040.jpg
202422612_d50_0_0tl02_04.1745741040.jpg
202426864_d50_0_0tl04_00.2110295337.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-0608-P-H5W 4344
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20-0608-P-H5W4344
EAN/GTIN:
     7323223650429
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroDrill® DS20 Wendeschneidplatten zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: Application Area BarCode (EAN): 7323223650429 Coating Process Type: Coating Process Type Coating Type: Coating Type Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): INSUC Eckenradius(RE): RE mm fn max: fn max mm/r fn min: fn min mm/r fn rec: fn rec mm/r HerstArtNr: DS20-0608-P-H5W 4344 Hersteller: SANDVIK COROMANT IFS: IFS ISO Cutting Tool Material: ISO Cutting Tool Material Lebenszyklusstatus(LCS): LCS Masse (Gewicht)(WT): WT kg Schneidenanzahl(CEDC): CEDC Schneidkantenhöhe(S): S mm Schneidplattenbreite(W1): W1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CUTINT_SIZESHAPE Sorte(Grade): Grade Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CBMD Stock Category: Stock Category Substrate Type: Substrate Type TMC Order: TMC Order vc max: vc max m/min vc min: vc min m/min vc rec: vc rec m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): TMC1
Weitere Informationen:
Application Area:
Application Area
BarCode (EAN):
7323223650429
Coating Process Type:
Coating Process Type
Coating Type:
Coating Type
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
INSUC
Eckenradius(RE):
RE mm
fn max:
fn max mm/r
fn min:
fn min mm/r
fn rec:
fn rec mm/r
HerstArtNr:
DS20-0608-P-H5W 4344
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IFS:
IFS
ISO Cutting Tool Material:
ISO Cutting Tool Material
Lebenszyklusstatus(LCS):
LCS
Masse (Gewicht)(WT):
WT kg
Schneidenanzahl(CEDC):
CEDC
Schneidkantenhöhe(S):
S mm
Schneidplattenbreite(W1):
W1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CUTINT_SIZESHAPE
Sorte(Grade):
Grade
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CBMD
Stock Category:
Stock Category
Substrate Type:
Substrate Type
TMC Order:
TMC Order
vc max:
vc max m/min
vc min:
vc min m/min
vc rec:
vc rec m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
TMC1
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DS200608PH5W4344, 520DS20-0608-P-H5W 4344, DS20-0608-P-H5W 4344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 17 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.