Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422613_d50_0_0tl02_04.225107894.jpg
202422613_d50_0_0tl02_04.225107894.jpg
202715706_d50_0_2tl04_04.2668427322.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-D2200DM25-07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20-D2200DM25-07
EAN/GTIN:
     7323224555952
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® DS20 WendeschneidplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.5577 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): MDI modular drill interface -MDI-25 DCONMS: 25 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 5000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 7 Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.34 mm Einstellwinkel(KAPR): 81 deg Funktionslänge(LF): 186.6231 mm Gesamtlänge(OAL): 202 mm HerstArtNr: DS20-D2200DM25-07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Länge Körperdurchmesser 1(LB): 157 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 154 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.4 mm Schneidendurchmesser(DC): 22 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C) Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): -0.1 mm Aufnahmedurchmesser: 25 mm Funktionslänge L: 186.6231 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C) Länge Körperdurchmesser 1 L: 157 mm Nutzlänge: 154 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.5577 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
MDI modular drill interface -MDI-25
Aufnahmedurchmesser:
25 mm
DCONMS:
25 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
5000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
7
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.34 mm
Einstellwinkel(KAPR):
81 deg
Funktionslänge L:
186.6231 mm
Funktionslänge(LF):
186.6231 mm
Gesamtlänge(OAL):
202 mm
HerstArtNr:
DS20-D2200DM25-07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Länge Körperdurchmesser 1 L:
157 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
157 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
154 mm
Nutzlänge(LU):
154 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
22 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C)
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
-0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, DS20-D2200DM25-07, DS20D2200DM2507, 520DS20-D2200DM25-07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,68*
€ 802,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,48*
€ 790,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,54*
€ 733,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,53*
€ 714,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,33*
€ 684,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.