Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422614_d50_0_0tl02_04.3962468645.jpg
202422614_d50_0_0tl02_04.3962468645.jpg
202714314_d50_0_3tl04_04.2523871379.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-D2300L25-07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20-D2300L25-07
EAN/GTIN:
     7323223643193
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® DS20 WendeschneidplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.665 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 25 DCONMS: 25 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 5000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 7 Einstellmaß, max.(ADJLX): 1.3 mm Einstellwinkel(KAPR): 81 deg Funktionslänge(LF): 186.5369 mm Gesamtlänge(OAL): 243 mm HerstArtNr: DS20-D2300L25-07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Länge Körperdurchmesser 1(LB): 165 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 161 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.4 mm Schneidendurchmesser(DC): 23 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): -0.1 mm Aufnahmedurchmesser: 25 mm Funktionslänge L: 186.5369 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) Länge Körperdurchmesser 1 L: 165 mm Nutzlänge: 161 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.665 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 25
Aufnahmedurchmesser:
25 mm
DCONMS:
25 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
5000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
7
Einstellmaß, max.(ADJLX):
1.3 mm
Einstellwinkel(KAPR):
81 deg
Funktionslänge L:
186.5369 mm
Funktionslänge(LF):
186.5369 mm
Gesamtlänge(OAL):
243 mm
HerstArtNr:
DS20-D2300L25-07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Länge Körperdurchmesser 1 L:
165 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
165 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
161 mm
Nutzlänge(LU):
161 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
23 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C)
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
-0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, 520DS20-D2300L25-07, DS20-D2300L25-07, DS20D2300L2507
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,81*
€ 839,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,61*
€ 819,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,44*
€ 766,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,15*
€ 747,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,10*
€ 718,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.