Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422614_d50_0_0tl02_04.3962468645.jpg
202422614_d50_0_0tl02_04.3962468645.jpg
202715105_d50_0_3tl04_04.3656491807.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-D2380LX25-07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20-D2380LX25-07
EAN/GTIN:
     7323223643230
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® DS20 WendeschneidplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.665 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (Drill shank with flange) -inch: 1 DCONMS: 25.4 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 5000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 7 Einstellmaß, max.(ADJLX): 1.14 mm Einstellwinkel(KAPR): 81 deg Funktionslänge(LF): 190.4433 mm Gesamtlänge(OAL): 246.9064 mm HerstArtNr: DS20-D2380LX25-07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Länge Körperdurchmesser 1(LB): 169.799 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 166.5986 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.4 mm Schneidendurchmesser(DC): 23.7998 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): -0.1 mm Aufnahmedurchmesser: 25.4 mm Funktionslänge L: 190.4433 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) Länge Körperdurchmesser 1 L: 169.799 mm Nutzlänge: 166.5986 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.665 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (Drill shank with flange) -inch: 1
Aufnahmedurchmesser:
25.4 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
5000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
7
Einstellmaß, max.(ADJLX):
1.14 mm
Einstellwinkel(KAPR):
81 deg
Funktionslänge L:
190.4433 mm
Funktionslänge(LF):
190.4433 mm
Gesamtlänge(OAL):
246.9064 mm
HerstArtNr:
DS20-D2380LX25-07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Länge Körperdurchmesser 1 L:
169.799 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
169.799 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
166.5986 mm
Nutzlänge(LU):
166.5986 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
23.7998 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C)
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
-0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, 520DS20-D2380LX25-07, DS20-D2380LX25-07, DS20D2380LX2507
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,10*
€ 848,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,52*
€ 837,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,79*
€ 769,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,74*
€ 742,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,46*
€ 715,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.