Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165166_d50_0_2tl04_04.1090780333.jpg
202165166_d50_0_2tl04_04.1090780333.jpg
202420789_d50_0_0tl05_00.3853315472.jpg
202421322_d50_0_0tl02_04.780118254.jpg
202421323_d50_0_0tl02_05.1987623448.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DTFNR 12 3B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DTFNR123B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DTFNR 12 3B
DTFNR123B
520DTFNR 12 3B
T-Max® P Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Drehmoment(TQ): 1.7 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 25.4 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 114.3 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: DTFNR 12 3B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23.6982 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TNMG 160408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TNMG 160408 Maximale Kraglänge OH: 23.6982 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Drehmoment(TQ):
1.7 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
25.4 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge(LF):
114.3 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
DTFNR 12 3B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
23.6982 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
23.6982 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TNMG 160408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TNMG 160408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 14 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.