Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421576_d50_0_0tl02_04.2671812114.jpg
202421576_d50_0_0tl02_04.2671812114.jpg
202421807_d50_0_0tl02_07.648710172.jpg
202423597_d50_0_0tl04_00.4153529674.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E0381-14
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E0381-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UNS
UNS-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank ANSI -inch: 0.800 x 0.600 Anzahl Spankanäle(NOF): 3 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 23.5 mm Basis-Klassifizierung(BSG): ANSI Coating Process Type: PVD DCONMS: 20.32 mm Drallwinkel(FHA): 45 deg Eignung für Grundloch(BHFP): 1 Funktionslänge(LF): 130.2 mm Gangzahl je Inch(TPI): 14 Gewindegrösse(TDZ): UNS 1"-14 Gewindelänge(THL): 30 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 25.4 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 3B Halsdurchmesser(DN): 19.9 mm HerstArtNr: E0381-14 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 65.6 mm Substrate Type: HSS-PM Toleranzklasse Werkzeug(TCT): H4 Funktionslänge L: 130.2 mm Nutzlänge: 65.6 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 3B
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank ANSI -inch: 0.800 x 0.600
Anzahl Spankanäle(NOF):
3
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
23.5 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
ANSI
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
20.32 mm
Drallwinkel(FHA):
45 deg
Eignung für Grundloch(BHFP):
1
Funktionslänge L:
130.2 mm
Funktionslänge(LF):
130.2 mm
Gangzahl je Inch(TPI):
14
Gewindegrösse(TDZ):
UNS 1"-14
Gewindelänge(THL):
30 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
25.4 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
3B
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
3B
Halsdurchmesser(DN):
19.9 mm
HerstArtNr:
E0381-14
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
65.6 mm
Nutzlänge(LU):
65.6 mm
Substrate Type:
HSS-PM
Toleranzklasse Werkzeug(TCT):
H4
Weitere Suchbegriffe: UNF-Gewindebohrer, gewindebohrer uns, E0381-14, 520E0381-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.