Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166543_d50_0_2tl04_04.2752088050.jpg
202166543_d50_0_2tl04_04.2752088050.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E03H-SWLPL 1.2-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E03H-SWLPL1.2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 6.6 mm DCONMS: 4.7625 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 3.2004 mm Funktionslänge(LF): 101.6 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: E03H-SWLPL 1.2-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 4.7625 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 28.575 mm Minimale Kraglänge(OHN): 10.922 mm Neigungswinkel(LAMS): -14 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: WPMT 020102 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 020102 Maximale Kraglänge OH: 28.575 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
6.6 mm
DCONMS:
4.7625 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
3.2004 mm
Funktionslänge(LF):
101.6 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
E03H-SWLPL 1.2-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
4.7625 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
28.575 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
28.575 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
10.922 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-14 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
WPMT 020102
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 020102
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E03H-SWLPL 1.2-R, 520E03H-SWLPL 1.2-R, E03HSWLPL12R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.