Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166133_d50_0_2tl04_04.2437911210.jpg
202166133_d50_0_2tl04_04.2437911210.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420119_d50_0_0tl02_04.3526398497.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E05K-SCLCR 2-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E05K-SCLCR2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 10.5 mm DCONMS: 7.9375 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 5.563 mm Funktionslänge(LF): 127 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: E05K-SCLCR 2-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 7.9375 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 47.625 mm Minimale Kraglänge(OHN): 19.8438 mm Neigungswinkel(LAMS): -12.927 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 47.625 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
10.5 mm
DCONMS:
7.9375 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
5.563 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
E05K-SCLCR 2-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
7.9375 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
47.625 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
47.625 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
19.8438 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-12.927 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E05KSCLCR2R, 520E05K-SCLCR 2-R, E05K-SCLCR 2-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.