Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164569_d50_0_3tl04_04.1642838327.jpg
202164569_d50_0_3tl04_04.1642838327.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420141_d50_0_0tl02_04.3267937206.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E06H-STFCL 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E06HSTFCL06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 8.5 mm DCONMS: 6 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 4.5 mm Funktionslänge(LF): 100 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: E06H-STFCL 06-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 6 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 36 mm Minimale Kraglänge(OHN): 15 mm Neigungswinkel(LAMS): -12.211 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 06T102 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 36 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
8.5 mm
DCONMS:
6 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
4.5 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
E06H-STFCL 06-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
6 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
36 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
36 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
15 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-12.211 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 06T102
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 06T102
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: 520E06H-STFCL 06-R, E06H-STFCL 06-R, E06HSTFCL06R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.