Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E06H-STFPR 06-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166285_d50_0_2tl04_04.1928866218.jpg
202166285_d50_0_2tl04_04.1928866218.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420143_d50_0_0tl02_04.134657338.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E06H-STFPR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E06HSTFPR06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 36 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00
Maximale Kraglänge OH:
36 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 06T102
Weitere Suchbegriffe: E06H-STFPR 06-R, 520E06H-STFPR 06-R, E06HSTFPR06R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.