Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E06H-STUCR 05-GR SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420369_d50_0_0tl02_04.2508709369.jpg
202421021_d50_0_0tl05_00.1206642621.jpg
202423205_d50_0_0tl04_00.3803060078.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E06H-STUCR 05-GR
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E06H-STUCR05-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCEX 050100L-F Maximale Kraglänge OH: 36 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00
Maximale Kraglänge OH:
36 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCEX 050100L-F
Weitere Suchbegriffe: E06H-STUCR 05-GR, 520E06H-STUCR 05-GR, E06HSTUCR05GR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.