Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E06H-SWLPL 02-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164894_d50_0_3tl04_04.1768284532.jpg
202164894_d50_0_3tl04_04.1768284532.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E06H-SWLPL 02-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E06H-SWLPL02-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 020102 Maximale Kraglänge OH: 36 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.00
Maximale Kraglänge OH:
36 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 020102
Weitere Suchbegriffe: 520E06H-SWLPL 02-R, E06H-SWLPL 02-R, E06HSWLPL02R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.