Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166170_d50_0_2tl04_04.740285403.jpg
202166170_d50_0_2tl04_04.740285403.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420112_d50_0_0tl02_04.3762424153.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E06M-SDUCR 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E06M-SDUCR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 15.2 mm DCONMS: 9.525 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 9.525 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: E06M-SDUCR 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 9.525 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 57.15 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.8125 mm Neigungswinkel(LAMS): -7 deg Schafthöhe(H): 9.13 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 57.15 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
15.2 mm
DCONMS:
9.525 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
9.525 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
E06M-SDUCR 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
9.525 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
57.15 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
57.15 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
23.8125 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-7 deg
Schafthöhe(H):
9.13 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E06MSDUCR2, 520E06M-SDUCR 2, E06M-SDUCR 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.