Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166529_d50_0_2tl04_04.86057482.jpg
202166529_d50_0_2tl04_04.86057482.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420144_d50_0_0tl02_04.3913421737.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E06M-STFPR 1.8
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E06M-STFPR1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 12.2 mm DCONMS: 9.525 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 6.35 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: E06M-STFPR 1.8 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 9.525 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 57.15 mm Minimale Kraglänge(OHN): 22.5044 mm Neigungswinkel(LAMS): -4 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 4 deg Schafthöhe(H): 9.1186 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TPMT 090204 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 090204 Maximale Kraglänge OH: 57.15 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
12.2 mm
DCONMS:
9.525 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
6.35 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
E06M-STFPR 1.8
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
9.525 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
57.15 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
57.15 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
22.5044 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-4 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
4 deg
Schafthöhe(H):
9.1186 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TPMT 090204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 090204
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E06M-STFPR 1.8, E06MSTFPR18, 520E06M-STFPR 1.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,71*
€ 405,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,63*
€ 395,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.