Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E08K-SCLCR 06-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164514_d50_0_3tl04_04.3193780674.jpg
202164514_d50_0_3tl04_04.3193780674.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420119_d50_0_0tl02_04.3526398497.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E08K-SCLCR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E08K-SCLCR06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Weitere Suchbegriffe: E08K-SCLCR 06-R, 520E08K-SCLCR 06-R, E08KSCLCR06R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.