Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E08K-SCLPR 06-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166276_d50_0_2tl04_04.2437213006.jpg
202166276_d50_0_2tl04_04.2437213006.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420138_d50_0_0tl02_04.1402185754.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E08K-SCLPR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E08K-SCLPR06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CPMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CPMT 060204
Weitere Suchbegriffe: E08KSCLPR06R, 520E08K-SCLPR 06-R, E08K-SCLPR 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.