Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E08K-STFCL 06-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164570_d50_0_3tl04_04.109959005.jpg
202164570_d50_0_3tl04_04.109959005.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420141_d50_0_0tl02_04.3267937206.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E08K-STFCL 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E08K-STFCL06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 06T102 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 06T102
Weitere Suchbegriffe: E08K-STFCL 06-R, 520E08K-STFCL 06-R, E08KSTFCL06R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.