Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E08K-SWLPL 02-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164895_d50_0_3tl04_04.201513522.jpg
202164895_d50_0_3tl04_04.201513522.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E08K-SWLPL 02-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E08K-SWLPL02-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 020102 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 8.00
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 020102
Weitere Suchbegriffe: 520E08K-SWLPL 02-R, E08K-SWLPL 02-R, E08KSWLPL02R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.